{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | HSK-A 100 A = 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | niet afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 78 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 24 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 32 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 32 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 306687 32 | |
EAN/GTIN | 4045197954367 | |
Nummer fabrikant | 306687 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Meskopopname met koelkanaalboring 32 mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 191,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 704,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 882,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 100 A = 100 | SK 50 A = 300 | HSK-A 100 A = 300 |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 300 mm | 300 mm |
Vorm | A | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 8000 min-1 | G 6,3 bij 8000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname |