HiRunER precisie-ER-spantanghouder 32

Artikelnummer: 300643 32
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 32
Opname SK 40 A = 100
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Spanbereik 2 mm - 20 mm
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 52 mm
Reserve-ER-spanmoer nr. 309617 32
Balluff-chip-boring ja
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300643 32
EAN/GTIN 4045197771568
Nummer fabrikant 300643 32

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus zijn geslepen en voor geluidsarmer draaien zijn alle schachten speciaal bewerkt. Inclusief RFID/Balluff-chip-boring, hoogrendement-spanmoer tot 25000 min-1.

Voordeel:

  • 3 µm rondloop met een 2 µm-spantang, 6 µm rondloop met een 5 µm-spantang.
  • Extreme houdkrachten (tot factor 2 vergeleken met standaard-ER-houder).
  • Trillingsverminderend effect door 2-delige spanmoer (gr. 11M en 16M 1-delig).

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 - vorm A en B.

Levering:

Inclusief precisiespanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, ER-spansleutels nr. 309757, 309758 (voor 11M en 16M); ER-spantangen Fahrion nr. 308901309434. ER-spantangen nr. 308901309432, haaksleutel nr. 628400, resp. momentsleutel nr. 309749 of 628520.

Tip:

  • Spant alleen nominale ⌀ tot schacht-⌀ tolerantie h 10.
  • Spanmoer niet in combinatie met afdichtring.
  • Gebruiken in combinatie met Fahrion-spantangen.
  • Verwijder de blauwe designring op de Fahrion HP-2μm ER-spantangen die nodig zijn.

Precisie-spantanghouder altijd in combinatie met precisiespanmoer nr. 309617 gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen