ER-spantanghouder Vorm ADB 32

Artikelnummer: 300530 32
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 32
Span-⌀ D1 2-20 mm
Opname SK 40 A = 160
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Spanbereik 2 mm - 20 mm
Afkoppellengte A-maat 160 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 32
Reservemoer HOLEX nr. 309580 32
Balluff-chip-boring ja
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300530 32
EAN/GTIN 4045197284778
Nummer fabrikant 300530 32

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.
GARANT −
  • Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min−1
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Precisiespanmoer GARANT uitgebalanceerd (G2,5 / 25000 min−1) en gecoat, daardoor hoge spankracht en geringe slijtage.
  • Doorgang opgeboord.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 − vorm A en B.

Levering:

inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901309449, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625309645 (voor nr. 309615).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.