Weldonhouder vorm ADB met koelkanaalboringen 14 mm

Artikelnummer: 300276 14
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6359
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 14 mm
Opname SK 40 A = 160
Norm DIN 6359
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 160 mm
Buiten-⌀ D 44 mm
Reservespanschroef nr. 309900 12
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300276 14
EAN/GTIN 4045197829870
Nummer fabrikant 300276 14

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT −
Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G 2,5 / 25000 min-1.
Met afsluitbare koelkanaalboringen.
Met balluff/RFID-chip-boring.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Weldonhouder vorm ADB met koelkanaalboringen 14 mm

Weldonhouder vorm ADB met koelkanaalboringen 14 mm

op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 146,00
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
114,50 €
€ 65,30
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 152,50
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 198,00
Opname SK 40 A = 160 SK 40 A = 160 SK 50 A = 160 SK 50 A = 160
Opnamenorm ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Buiten-⌀ D 44 44 44 44
Vorm ADB ADB ADB ADB
Norm DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Producttype Weldonhouder Weldonhouder Weldonhouder Weldonhouder

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen