{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | SK 40 A = 160 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 12 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 300276 12 | |
EAN/GTIN | 4045197829863 | |
Nummer fabrikant | 300276 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder vorm ADB met koelkanaalboringen 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 146,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 114,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 152,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 198,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 50 A = 160 |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 160 | 160 | 160 | 160 |
Reservespanschroef nr. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vorm | ADB | ADB | ADB | ADB |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Span-⌀ D1 | 12 | 12 | 12 | 12 |