Draaibeitelhouder met boring 8 mm

Artikelnummer: 297200 8
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boring-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boring-⌀ 8 mm
Hoogte 12 mm
Totale lengte 80 mm
Producttype Draaibeitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 297200 8
EAN/GTIN 4045197190932
Nummer fabrikant 297200 8

Omschrijving

Uitvoering:

Aan weerszijden gesleufd, de ronde beitelschacht wordt al bij geringe druk veilig vastgeklemd. Alle buitenkanten haaks bewerkt.

Toepassing:

Voor de opname van draaibeitels met ronde schacht nr. 296300, 296400, 297120 en voor ronde toolbits nr. 295020.