Draaibeitelhouder met boring 12 mm

Artikelnummer: 297200 12
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boring-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boring-⌀ 12 mm
Hoogte 16 mm
Totale lengte 90 mm
Producttype Draaibeitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 297200 12
EAN/GTIN 4045197190956
Nummer fabrikant 297200 12

Omschrijving

Uitvoering:

Aan weerszijden gesleufd, de ronde beitelschacht wordt al bij geringe druk veilig vastgeklemd. Alle buitenkanten haaks bewerkt.

Toepassing:

Voor de opname van draaibeitels met ronde schacht nr. 296300, 296400, 297120 en voor ronde toolbits nr. 295020.