Hand-pijpbuigset 3-18 mm in L-BOXX 136

Artikelnummer: 2963515
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 2963515
    EAN/GTIN 4017981012447
    Nummer fabrikant 2963515

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afmetingen van 3 tot 10 mm tot 180°
    Toepassingsgebieden:
    Stalen precisiepijp EN 10305-3 (DIN 2394)
    Hydrauliek leiding EN 10305-1 (DIN 2391) met wanddiktes van 0,75 - 2,0 mm
    Meerlaagse composiet pijp tot 16 mm
    Buigzame roestvrijstalen pijp met wanddiktes van 1,0 - 1,5 mm
    Met 10 aluminium buigvormen voor pijp met Ø 3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 en 18 mm
    Kan in een bankschroef worden ingespannen
    Kan tot 10 mm ook als buigtang worden gebruikt
    Vanaf 12 mm ook met standaard Nr. 268500 tbv stationaire gebruik
    Met pijpsnijder Nr. 2180 3
    In GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L
    Afmetingen: B 442 x D 357 x H 151 mm

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 442 mm
    • Totale hoogte [mm]: 151 mm
    • Totale lengte [mm]: 357 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen