Pendrijver 8-kantig 3 mm

Artikelnummer: 8758800
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Pendrijver

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8758800
EAN/GTIN 4010883875882
Nummer fabrikant 8758800
L-nummer L60160 1541
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uitvoering volgens DIN 6450
GEDORE-vanadiumstaal
slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt
Speciale afmetingen op aanvraag
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Achthoekige schacht [mm]: 10 mm
  • Ontwerp: Over de gehele lengte gelijkmatig gehard en zorgvuldig getemperd, slagkoppen inductief getemperd
  • Totale breedte [mm]: 10 mm
  • Totale hoogte [mm]: 10 mm
  • Totale lengte [mm]: 150 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Schacht-Ø: 10 mm
  • Driftlengte [mm]: 40 mm
  • Drift-Ø [mm]: 3 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen