Aluminium buigvorm 5 mm

Artikelnummer: 2963361
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Buigapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2963361
    EAN/GTIN 4017981012386
    Nummer fabrikant 2963361

    Omschrijving

    Omschrijving:

    uit hoogwaardig aluminium

    Kenmerk:

    • Buigradius [mm]: 16
    • Boring [mm]: 16
    • voor eenheden nr.: 2785
    • Totale lengte [mm]: 120 mm
    • Materiaal: Aluminium
    • Buis-Ø (min./max.) [mm]: 5
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • met glijrail: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen