Omschrijving:
afmetingen: 316,5 x 390 x 35 mm
Eenvoudige visuele controle op volledigheid dankzij 2-kleurige schuimstof inlays
Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in gevoelige gebieden, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat er geen gereedschap wordt achtergelaten.
Basislaag blauw, toplaag zwart. De kleur blauw geeft aan dat er gereedschap ontbreekt
Het gereedschap ligt slipvast in het nest en is beschermd tegen beschadiging.
Verzonken handgrepen vergemakkelijken het verwijderen van het gereedschap
Duidelijk zichtbare gereedschapscontouren maken het gemakkelijker om het gereedschap weer in het juiste nest te plaatsen.
resistent tegen oliën en vetten
resistent tegen oliën en vetten
Kenmerk:
- Opslag: 2/4 Check-Tool-Modul
- Totale breedte [mm]: 316,5 mm
- Totale lengte [mm]: 390 mm
- Materiaal: schuim
- Netto gewicht [kg]: 1,89 kg