Kabelmes 200mm

Artikelnummer: 9101200
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Kabelmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9101200
EAN/GTIN 4036535006305
Nummer fabrikant 9101200
L-nummer L60160 6316

Omschrijving

Omschrijving:

inklapbaar
universeel gebruik
kling van roestvrij edelstaal X46Cr13

Kenmerk:

  • Ontwerp: met draadstripper
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Materiaal handvat: Plastic
  • Lengte van het blad: 80 mm
  • Materiaal: Roestvrij staal X46Cr13
  • Gebruik/toepassing: Universeel gebruik
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Intrekbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen