Terugslagvrije nylon hamer d 40 mm

Artikelnummer: 8829170
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8829170
    EAN/GTIN 4010883882910
    Nummer fabrikant 8829170
    L-nummer L60160 794

    Omschrijving

    Omschrijving:

    splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C
    hamerslag zilver poedergecoat

    Kenmerk:

    • Ontwerp: Splintervrije, breukvaste en slijtvaste polyamide koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C
    • Totale breedte [mm]: 115 mm
    • Totale hoogte [mm]: 40 mm
    • Totale lengte [mm]: 300 mm
    • Hardheid [Shore-D]: 75 Shore-D
    • Kop Ø 1 [mm]: 40 mm
    • Materiaal: Polyamide (PA)
    • Oppervlak: gepoedercoat
    • Materiaal handvat: Buisstaal
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Magneet [mm]: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen