Gereedschapset in 2/4 CT-module, 59-dlg.

Artikelnummer: 2957493
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2957493
    EAN/GTIN 4010886947005
    Nummer fabrikant 2957493

    Omschrijving

    Omschrijving:

    afmetingen: 316,5 x 390 x 35 mm, Eenvoudige optische volledigheidscontrole door 2-kleurige schuimrubberen inzetstukken, Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in gevoelige gebieden, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat er geen gereedschap wordt achtergelaten., Basislaag blauw, toplaag zwart. De kleur blauw geeft aan dat er gereedschap ontbreekt, Het gereedschap ligt slipvast in het nest en is beschermd tegen beschadiging., Verzonken handgrepen vergemakkelijken het verwijderen van het gereedschap, Duidelijk zichtbare gereedschapscontouren maken het gemakkelijker om het gereedschap weer in het juiste nest te plaatsen., resistent tegen oliën en vetten, Gemakkelijk te reinigen met water, zeep en een hand/nagelborstel

    Kenmerk:

    • Opslag: 2/4 Check Tool Module
    • Totale breedte [mm]: 316,5 mm
    • Totale lengte [mm]: 390 mm
    • Materiaal: schuim

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen