Schroevendraaierbit 5/16″ IS 7 mm

Artikelnummer: 6566900
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6566900
EAN/GTIN 4010886656693
Nummer fabrikant 6566900
L-nummer L60160 2765

Omschrijving

Omschrijving:

voor maximale belasting, uitvoering vlgs. DIN ISO 2351-1, met buitenzeskantaandrijving vlgs. DIN 3126 - C 8 (5/16″), GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd, Vanadium speciaal staal, gepolijst

Kenmerk:

  • Uitvoergrootte sleuf: 7
  • Aandrijving hex [metrisch]: 8,0 mm
  • Aandrijving zeskant [inch]: 5/16″
  • Totale lengte [mm]: 41 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Bladbreedte [mm]: 7,0 mm
  • Snijvlakdikte: 1,2 mm
  • Temperen van uitvoerpunt: gepolijst
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen