Schroevendraaierbit 5/16″ PH 2

Artikelnummer: 6571660
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6571660
EAN/GTIN 4010886657164
Nummer fabrikant 6571660
L-nummer L60160 4188

Omschrijving

Omschrijving:

voor maximale belasting
met buitenzeskantaandrijving vlgs. DIN 3126 - C 8 (5/16“)
GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Uitgangsmaat Kruisgleuf (PH): 2
  • Aandrijving hex [metrisch]: 8,0 mm
  • Aandrijving zeskant [inch]: 5/16″
  • Totale lengte [mm]: 32 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Temperen van uitvoerpunt: gepolijst
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen