Rondstaal-toolbit 3X63 mm

Artikelnummer: 295020 3X63
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

D×Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D 3 mm
Snijmateriaal HSS Co 10
Lengte 63 mm
Producttype Toolbit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 295020 3X63
EAN/GTIN 4045197187758
Nummer fabrikant 295020 3X63

Omschrijving

Uitvoering:

Toolbits met rechte, haakse uiteinden.
HSS Co 10 (10% kobalt, 67 HRC).
Toolbits volgens DIN 4964 vorm A. Rondgeslepen binnen tolerantie h14.

Toepassing:

Voor het draaien, uitboren, insteken enz.; met name geschikt als ruw materiaal voor het vervaardigen van profielbeitels.