Rondstaal-toolbit 10X160 mm

Artikelnummer: 295020 10X160
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

D×Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ⌀ D 10 mm
    Snijmateriaal HSS Co 10
    Lengte 160 mm
    Producttype Toolbit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 295020 10X160
    EAN/GTIN 4045197187901
    Nummer fabrikant 295020 10X160

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Toolbits met rechte, haakse uiteinden.
    HSS Co 10 (10% kobalt, 67 HRC).
    Toolbits volgens DIN 4964 vorm A. Rondgeslepen binnen tolerantie h14.

    Toepassing:

    Voor het draaien, uitboren, insteken enz.; met name geschikt als ruw materiaal voor het vervaardigen van profielbeitels.