Rondstaal-toolbit, HSS Co 10, D×Lengte: 20X200mm

Artikelnummer: 295020 20X200
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

D×Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D 20 mm
Snijmateriaal HSS Co 10
Lengte 200 mm
Producttype Toolbit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 295020 20X200
EAN/GTIN 4045197187994
Nummer fabrikant 295020 20X200

Omschrijving

Uitvoering:

Toolbits met rechte, haakse uiteinden.
HSS Co 10 (10% kobalt, 67 HRC).
Toolbits volgens DIN 4964 vorm A. Rondgeslepen binnen tolerantie h14.

Toepassing:

Voor het draaien, uitboren, insteken enz.; met name geschikt als ruw materiaal voor het vervaardigen van profielbeitels.