Radius-wisselplaat, HB7525, Radius r: 1mm

Artikelnummer: 294510 1
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,81 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,51 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Radius r (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Radiusfrezen: voorwaarts

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Radiusfrezen voorwaarts
Soort HB7525
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities licht onderbroken
s 3,18 mm
l 15 mm
d 9,52 mm
Voeding f 0,1 - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 110 m/min - 390 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 294510 1
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406706555
Kopiëren
Nummer fabrikant 294510 1
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor het draaien van convexe radiussen op buitendiameters of boringen.

T.b.v.:

Houder nr. 294500 en radiusfrees nr. 216825.