Radius-wisselplaat, HB7525, Radius r: 4mm

Artikelnummer: 294510 4
Korting
16,44 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,36 16,44 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,30 13,70 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
317 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Radius r (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Radiusfrezen: voorwaarts

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Radiusfrezen voorwaarts
Soort HB7525
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities licht onderbroken
s 3,18 mm
l 15 mm
d 9,52 mm
Voeding f 0,1 - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 110 m/min - 390 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 294510 4
EAN/GTIN 4062406706616
Nummer fabrikant 294510 4

Omschrijving

Toepassing:

Voor het draaien van convexe radiussen op buitendiameters of boringen.

T.b.v.:

Houder nr. 294500 en radiusfrees nr. 216825.