{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Radiusfrezen | voorwaarts | |
Soort | HB7525 | |
Hoofdtoepassing | UNI | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
s | 3,18 mm | |
l | 15 mm | |
d | 9,52 mm | |
Voeding f | 0,1 - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 110 m/min - 390 m/min | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 294510 3,5 | |
EAN/GTIN | 4062406706609 | |
Nummer fabrikant | 294510 3,5 |