Profieldrukpen binnen Torx® ⌀ d = 12 mm TX45 mm

Artikelnummer: 293063 TX45
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Torx®-profiel TX45
    Profiel Torx®
    L 5,5 mm
    L1 25 mm
    Tolerantie -0,01 tot +0,01 mm
    ⌀ d 12 mm
    Torx® Tuimelen Buitendiameter 8 mm
    Voorboor-⌀ 5,8 mm
    Snijmateriaal HSS
    Coating TiN
    Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 293063 TX45
    EAN/GTIN 4045197947529
    Nummer fabrikant 293063 TX45

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met TiN-coating.

    Toepassing:

    Voor het vervaardigen van profielen in één bewerking.

    T.b.v.:

    Houders voor profielbroots nr. 293020293079.

    Tip:

    • Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.
    • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen