{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ DS | 22 mm | |
L | 46 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
⌀ D | 44 mm | |
Schachttype | cilinderschacht | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 293023 22 | |
EAN/GTIN | 4062406128937 | |
Nummer fabrikant | 293023 22 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |