Houder voor profielbroots metrisch ⌀ d = 12 mm, Schacht-⌀ DS: 32mm

Artikelnummer: 293023 32
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ DS (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ DS 32 mm
L 46 mm
Schachtlengte Ls 50 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D 44 mm
Schachttype cilinderschacht
Inwendige koeling nee
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 293023 32
EAN/GTIN 4045197945969
Nummer fabrikant 293023 32

Omschrijving

T.b.v.:

CNC- en conventionele machines.

Accessoires:

Positioneringshulp (nr. 293000) en pensleutel (nr. 293006).
Uitdrijfspie voor MK-schachten kunnen onder nr. 293008 in de maten MK2, MK3 en MK4 worden besteld.

Tip:

  • Let op: Altijd geschikte broots-⌀ gebruiken.
  • Andere schachtaansluitingen op aanvraag.