{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 4,5 mm | |
Profiel | Zeskant | |
L | 7,5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Toleranz | +0,09 tot +0,12 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Coating | TiN | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 293043 4,5 | |
EAN/GTIN | 4062406129163 | |
Nummer fabrikant | 293043 4,5 |