Gladwalsgereedschap EGI5-32AI universeel VDI30

Artikelnummer: 291530 VDI30
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtopname type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijrichting: links en rechts

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtopname type VDI30
Snijrichting links en rechts
Afkoppellengte LA 168 mm
Punt-middenverplaatsing f 58 mm
Nuttige lengte LN 100 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 32 mm
maximale walskracht 3 kN
Rol-⌀ 5 mm
Producttype Gladwalsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 291530 VDI30
EAN/GTIN 4060491000268
Nummer fabrikant EGI5-32AI-1-VDI30-WL100

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken.
Symmetrische opbouw – universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.
Hoge flexibiliteit dankzij buiten- en binnentoepassing.
Onafhankelijk van de diameter (binnen het aanbevolen bereik) bij de inwendige bewerking.

Voordeel:

Oppervlaktekwaliteit Rz < 1 µm mogelijk.
Voedingen tot 1 mm/omw. mogelijk (buitenbewerking).
Constante resultaten dankzij continue meting van de walskracht.

Toepassing:

Voor de mechanische oppervlakteveredeling.
Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van 1400 N/mm2 en een hardheid van maximaal 45 HRC.
Voor buiten-⌀ vanaf 10 mm en binnen-⌀ vanaf 32 mm.

T.b.v.:

⌀-Bereik buiten (aanbevolen): 10 mm – 100 mm
⌀-Bereik binnen (aanbevolen): 32 mm – 150 mm

Levering:

Twee in de kooi ingebouwde reserverollen.

Tip:

  • Andere schachtaansluitingen op aanvraag leverbaar.
  • Gedetailleerde technologische aanbevelingen zijn te vinden in de handleiding.