Gladwalsgereedschap EGI5-32AI universeel VDI20

Artikelnummer: 291530 VDI20
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtopname type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijrichting: links en rechts

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schachtopname type VDI20
    Snijrichting links en rechts
    Afkoppellengte LA 168 mm
    Punt-middenverplaatsing f 58 mm
    Nuttige lengte LN 100 mm
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 32 mm
    maximale walskracht 3 kN
    Rol-⌀ 5 mm
    Producttype Gladwalsgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 291530 VDI20
    EAN/GTIN 4060491015521
    Nummer fabrikant EGI5-32AI-1-VDI20-WL100

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken.
    Symmetrische opbouw – universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.
    Hoge flexibiliteit dankzij buiten- en binnentoepassing.
    Onafhankelijk van de diameter (binnen het aanbevolen bereik) bij de inwendige bewerking.

    Voordeel:

    Oppervlaktekwaliteit Rz < 1 µm mogelijk.
    Voedingen tot 1 mm/omw. mogelijk (buitenbewerking).
    Constante resultaten dankzij continue meting van de walskracht.

    Toepassing:

    Voor de mechanische oppervlakteveredeling.
    Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van 1400 N/mm2 en een hardheid van maximaal 45 HRC.
    Voor buiten-⌀ vanaf 10 mm en binnen-⌀ vanaf 32 mm.

    T.b.v.:

    ⌀-Bereik buiten (aanbevolen): 10 mm – 100 mm
    ⌀-Bereik binnen (aanbevolen): 32 mm – 150 mm

    Levering:

    Twee in de kooi ingebouwde reserverollen.

    Tip:

    • Andere schachtaansluitingen op aanvraag leverbaar.
    • Gedetailleerde technologische aanbevelingen zijn te vinden in de handleiding.