{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtopname type | VDI25 | |
Snijrichting | links en rechts | |
Afkoppellengte LA | 168 mm | |
Punt-middenverplaatsing f | 58 mm | |
Nuttige lengte LN | 100 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 32 mm | |
maximale walskracht | 3 kN | |
Rol-⌀ | 5 mm | |
Producttype | Gladwalsgereedschap |
Artikelnummer | 291530 VDI25 | |
EAN/GTIN | 4060491000251 | |
Nummer fabrikant | EGI5-32AI-1-VDI25-WL100 |