{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor kartelprofiel | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
voor kartel-⌀ d1 | 25 mm | |
voor kartelbreedte b | 6 mm | |
voor kartelboring-⌀ d2 | 8 mm | |
Werkgebied | 10 mm - 300 mm | |
HM-bus, dekring, schroef | 299920 7 | |
Producttype | Kartelgereedschap |
Artikelnummer | 290231 25 | |
EAN/GTIN | 4030741902109 | |
Nummer fabrikant | 31000007 |