ECO kartelfreesgereedschap rechts 16 mm

Artikelnummer: 290231 16
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • voor kartelprofiel: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor kartelprofiel RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
voor kartel-⌀ d1 15 mm
voor kartelbreedte b 4 mm
voor kartelboring-⌀ d2 8 mm
Werkgebied 3 mm - 50 mm
HM-bus, dekring, schroef 299920 6
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290231 16
EAN/GTIN 4030741901232
Nummer fabrikant 31000005

Omschrijving

Uitvoering:

Draadpennen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen