ECO kartelfreesgereedschap rechts, Schachtgrootte: 20mm

Artikelnummer: 290231 20
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • voor kartelprofiel: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor kartelprofiel RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
voor kartel-⌀ d1 25 mm
voor kartelbreedte b 6 mm
voor kartelboring-⌀ d2 8 mm
Werkgebied 10 mm - 300 mm
HM-bus, dekring, schroef 299920 7
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290231 20
EAN/GTIN 4030741902116
Nummer fabrikant 31000008

Omschrijving

Uitvoering:

Draadpennen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.