{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijrichting | links en rechts | |
voor kartelprofiel | RBL 1×BR; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RBL 1×BR; RAA 1×AA | |
Schacht breedte | 14 mm | |
voor kartel-⌀ d1 | 10; 15 mm | |
voor kartelbreedte b | 6 mm | |
voor kartelboring-⌀ d2 | 4 mm | |
Werkgebied | 3 mm - 50 mm | |
Producttype | Kartelgereedschap |
Artikelnummer | 290036 14 | |
EAN/GTIN | 4030741933257 | |
Nummer fabrikant | 31013708 |