ECO kartelgereedschap universeel 12X mm

Artikelnummer: 290036 12X
Korting
26,40 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijrichting: links en rechts
  • voor kartelprofiel: RBL 1×BR; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RBL 1×BR; RAA 1×AA

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijrichting links en rechts
voor kartelprofiel RBL 1×BR; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RBL 1×BR; RAA 1×AA
Schacht breedte 12 mm
voor kartel-⌀ d1 20; 25 mm
voor kartelbreedte b 8 mm
voor kartelboring-⌀ d2 6 mm
Werkgebied 8 mm - 200 mm
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290036 12X
EAN/GTIN 4030741933240
Nummer fabrikant 31013707

Omschrijving

Uitvoering:

Conventioneel inzetbaar.

Tip:

Punthoogte moet worden ingesteld.