ECO kartelgereedschap universeel, Schachtgrootte: 16Xmm

Artikelnummer: 290036 16X
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijrichting: links en rechts
  • voor kartelprofiel: RBL 1×BR; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RBL 1×BR; RAA 1×AA

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijrichting links en rechts
voor kartelprofiel RBL 1×BR; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RBL 1×BR; RAA 1×AA
Schacht breedte 16 mm
Schacht hoogte 16 mm
voor kartel-⌀ d1 20; 25 mm
voor kartelbreedte b 8 mm
voor kartelboring-⌀ d2 6 mm
Werkgebied 8 mm - 200 mm
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290036 16X
EAN/GTIN 4030741007880
Nummer fabrikant 31000550

Omschrijving

Uitvoering:

Conventioneel inzetbaar.

Tip:

Punthoogte moet worden ingesteld.