CGHN 52-10D Heavy duty, Deep Machining Blades.

Artikelnummer: 2861220
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2861220
EAN/GTIN 7291075039603
Nummer fabrikant 2861220
L-nummer L23920 2934

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 11 mm, snijbreedte min. (CWN) 10 mm, totale lengte (OAL) 190 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 9,2 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 9,2 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 11 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 10 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 190 mm