GHMUL 16 45° Holders for undercutting.

Artikelnummer: 2861202
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2861202
    EAN/GTIN 7291075023718
    Nummer fabrikant 2861202
    L-nummer L23920 1123

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm, totale lengte (OAL) 112 mm

    Kenmerk:

    • Snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm
    • Functiebreedte (WF) 19 mm
    • Koplengte (links) 25 mm
    • Totale lengte (OAL) 112 mm
    • Schachthoogte (H) 16 mm
    • Schachtbreedte (B) 16 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen