GIP 4.00-2.0UN IC8250 Inserts for external undercutting and recessing.

Artikelnummer: 6405222
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6405222
EAN/GTIN 7291075027587
Nummer fabrikant 6405222
L-nummer L23940 203

Omschrijving

Omschrijving:

Doorboren/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 4 mm, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afsteken 35 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen