GIMY 420-UN IC8250 External ful radius, utility, single ended insert, for undercutting.

Artikelnummer: 6404312
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404312
EAN/GTIN 7291075025989
Nummer fabrikant 6404312
L-nummer L24100 306

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 2,5 mm, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer u.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15 mm