THDL 3232-10T20-IQ External Holders for Wide Grooving Inserts

Artikelnummer: 2861152
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DOVEIQGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2861152
EAN/GTIN 7291075316841
Nummer fabrikant 2861152
L-nummer L23920 1059

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
  • Functiebreedte (WF) 27,4 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Uit dezelfde serie "DOVEIQGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen