TGDR 25.4-4M Klemhouder voor externe bewerking

Artikelnummer: 2850108
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TOP-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2850108
EAN/GTIN 7291075075175
Nummer fabrikant 2850108
L-nummer L23920 2967

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,2″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,157″
  • Overlengte (OAL): 5-1/2″

Kenmerk:

  • Snijdiepte, max. (CDX): 0,59″
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,2″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.157″
  • Functiebreedte (WF): 0.933″
  • Hoofdlengte (links): 1,4″
  • totale lengte (OAL): 5-1/2″
  • Ashoogte (H): 1″
  • Asbreedte (B): 1″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen