TGDR 3232-5M Holders for Top-Grip utility double ended insert.

Artikelnummer: 2850093
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TOP-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2850093
EAN/GTIN 7291075075045
Nummer fabrikant 2850093
L-nummer L23920 2466

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max (CWX) 5 mm, snijbreedte min (CWN) 5 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 22 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5 mm
  • Functiebreedte (WF) 29,8 mm
  • Koplengte (links) 45 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen