TGDR 1616-3M Holders for Top-Grip utility double ended insert.

Artikelnummer: 2850078
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TOP-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2850078
EAN/GTIN 7291075074949
Nummer fabrikant 2850078
L-nummer L23920 2413

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 7,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 14,8 mm
  • Koplengte (links) 30,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen