TGIL 19C-3 Groef- en draaistangen met koelmiddelgaten en TOP-GRIP wisselplaathouders

Artikelnummer: 2850070
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TOP-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2850070
EAN/GTIN 7291075095395
Nummer fabrikant 2850070
L-nummer L23920 883

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijbreedte maximum (CWX) 0,118″, snijbreedte minimum (CWN) 0,118″, totale lengte (OAL) 7,1″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,22″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,118″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,118″
  • functionele breedte (WF): 0,56″
  • koplengte (LH): 1-1/4″minimale boordiameter (DMIN): 0,95″
  • totale lengte (OAL): 7,1″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen