TGHN 26-5D Double ended blades for Top-Grip utility turning inserts.

Artikelnummer: 2850037
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TOP-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2850037
EAN/GTIN 7291075075335
Nummer fabrikant 2850037
L-nummer L23920 632

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 5 mm, snijbreedte min. (CWN) 5 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Schachthoogte (H) 26 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen