TGHN 26-3D Double ended blades for Top-Grip utility turning inserts.

Artikelnummer: 2850035
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TOP-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2850035
EAN/GTIN 7291075075311
Nummer fabrikant 2850035
L-nummer L23920 2350

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max (CWX) 3 mm, snijbreedte min (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Schachthoogte (H) 26 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen