Orderverzamelwagen

Artikelnummer: 28222
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Etagewagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 28222
    EAN/GTIN 4017976282220
    Nummer fabrikant 28222

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Modulair systeem. Constructie van profielstaal en stalen buis, compleet galvanisch verzinkt. Kopwanden van stalen buis met ingelast draadgaas, maaswijdte 100 x 50 mm, verstevigd door 2 lengtebuizen. Bodem in het platform met ingelast draadgaas, maaswijdte 120 x 30 mm. 2 Duwbeugels aan een kopzijde verticaal aanschroefbaar. 4 Lichtlopende zwenkwielen met TPE rubber op kuststof velg, naaf met kogellager. 2 Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). 4 Geleidingsringen van TPU (thermoplastisch polyurethaan) aan de zwenkwielen. Hoogte 1625 mm.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 300
    laadvlak lengte (mm): 1250
    laadvlak breedte (mm): 610
    Laadvlakhoogte (mm): 193
    Draagvermogen etage (kg): 80
    Totale lengte (mm): 1491
    Totale breedte (mm): 690
    Totale hoogte (mm): 1625
    Wielmaat (mm): 125 x 32

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen