Achterwand voor orderverzamelwagen

Artikelnummer: 28RW22
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 28RW22
EAN/GTIN 4017976328225
Nummer fabrikant 28RW22
L-nummer L90080 1312

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Als lange wand aanschroefbaar. Gelast draadgaas, galvanisch glans verzinkt, maaswijdte 100 x 50 mm. 3 Hoogtes en 3 breedtes, geschikt voor verschillende wagentypes en afmetingen.

Kenmerk:

laadvlak lengte (mm): 1250
Totale hoogte (mm): 1625
Wenk: voor Laadvlak 1250 x 610 mm
Totale hoogte (mm): 1625