Draadgaas etages voor orderverzamelwagen

Artikelnummer: 28DG2
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Toepassingsgebied Kommisionierwagen
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 28DG2
EAN/GTIN 4017976281926
Nummer fabrikant 28DG2
L-nummer L90080 1215

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Etages van draadgaas 120 x 30 mm, galvanisch glans verzinkt. Aan één lange zijde 23 mm naar boven en aan de andere lange zijde 23 mm naar beneden gebogen. In een raster van 100 mm recht of schuin inhangbaar. Draagverm. per etage 80 kg

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 80
laadvlak lengte (mm): 1250
laadvlak breedte (mm): 610
Draagvermogen etage (kg): 80
Totale breedte (mm): 610

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen