THDR 25.4-12T20-IQ Externe Houders voor Groefgroef-boren

Artikelnummer: 2802045
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie DOVEIQGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2802045
EAN/GTIN 7291075317619
Nummer fabrikant 2802045
L-nummer L23920 719

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, totale lengte (OAL) 7″

Kenmerk:

  • Max. Snijdiepte (CDX): 0,787″
  • functionele breedte (WF): 0,78″
  • hoofdlengte (LH): 1,18″
  • totale lengte (OAL): 7″
  • schachthoogte (H): 1″
  • schachtbreedte (B): 1″

Uit dezelfde serie "DOVEIQGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen